曜日別特売
077085 前開き式ユニフォームケース L 通常アクリル グリーンクロス 20736758

 

077085 前開き式ユニフォームケース L 通常アクリル グリーンクロス 20736758
077085 前開き式ユニフォームケース L 通常アクリル グリーンクロス 20736758
077085 前開き式ユニフォームケース L 通常アクリル グリーンクロス 20736758
077085 前開き式ユニフォームケース L 通常アクリル グリーンクロス 20736758
077085 前開き式ユニフォームケース L 通常アクリル グリーンクロス 20736758
077085 前開き式ユニフォームケース L 通常アクリル グリーンクロス 20736758
077085 前開き式ユニフォームケース L 通常アクリル グリーンクロス 20736758
077085 前開き式ユニフォームケース L 通常アクリル グリーンクロス 20736758

前開き式ユニフォームケース L 通常アクリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード20736758品番077085
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

前開き式のユニフォーム額です。開閉式なので、ユニフォームの掛け替えが前面からできます。ハンガーも首から通すだけの簡単設置です。スポーツバーに飾れば、盛り上がること間違いなしです。学校やスポーツ会場で選手のユニフォームを飾ると雰囲気が映えます。

用途ユニフォーム観賞のディスプレイに。幅(mm)960厚さ(mm)(作品)~34質量(kg)7高さ(mm)1160奥行(mm)59内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×34×1100フレーム幅(mm)30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,800/税込3,080
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする