前開き式ユニフォームケース L 通常アクリル

前開き式ユニフォームケース L 通常アクリル グリーンクロス 前開き式ユニフォームケース L 通常アクリル グリーンクロス 前開き式ユニフォームケース L 通常アクリル グリーンクロス 前開き式ユニフォームケース L 通常アクリル グリーンクロス 前開き式ユニフォームケース L 通常アクリル グリーンクロス 前開き式ユニフォームケース L 通常アクリル グリーンクロス 前開き式ユニフォームケース L 通常アクリル グリーンクロス 前開き式ユニフォームケース L 通常アクリル グリーンクロス

前開き式のユニフォーム額です。開閉式なので、ユニフォームの掛け替えが前面からできます。ハンガーも首から通すだけの簡単設置です。スポーツバーに飾れば、盛り上がること間違いなしです。学校やスポーツ会場で選手のユニフォームを飾ると雰囲気が映えます。

用途ユニフォーム観賞のディスプレイに。 幅(mm)960 厚さ(mm)(作品)~34 質量(kg)7 高さ(mm)1160 奥行(mm)59 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×34×1100 フレーム幅(mm)30 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
お気に入りに追加
30件中 1~30件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20736679 077077
オープン
79,980
87,978 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736688 077078
オープン
79,980
87,978 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736697 077079
オープン
79,980
87,978 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736706 077080
オープン
79,980
87,978 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736715 077081
オープン
79,980
87,978 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736724 077082
オープン
79,980
87,978 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736740 077083
オープン
84,980
93,478 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736749 077084
オープン
84,980
93,478 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736758 077085
オープン
84,980
93,478 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736767 077086
オープン
84,980
93,478 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736776 077087
オープン
79,980
87,978 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736785 077088
オープン
79,980
87,978 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736794 077089
オープン
79,980
87,978 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736810 077090
オープン
79,980
87,978 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736819 077091
オープン
79,980
87,978 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736828 077092
オープン
79,980
87,978 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736837 077093
オープン
84,980
93,478 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736846 077094
オープン
84,980
93,478 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736855 077095
オープン
84,980
93,478 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736864 077096
オープン
84,980
93,478 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736880 077097
オープン
79,980
87,978 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736889 077098
オープン
79,980
87,978 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736898 077099
オープン
79,980
87,978 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736907 077100
オープン
79,980
87,978 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736916 077101
オープン
79,980
87,978 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736925 077102
オープン
79,980
87,978 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736934 077103
オープン
84,980
93,478 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736950 077104
オープン
84,980
93,478 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736959 077105
オープン
84,980
93,478 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736968 077106
オープン
84,980
93,478 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする