曜日別特売
107033 LEDユニフォームケース Mサイズ  通常アクリル グリーンクロス 20737984

 

107033 LEDユニフォームケース Mサイズ  通常アクリル グリーンクロス 20737984
107033 LEDユニフォームケース Mサイズ  通常アクリル グリーンクロス 20737984
107033 LEDユニフォームケース Mサイズ  通常アクリル グリーンクロス 20737984
107033 LEDユニフォームケース Mサイズ  通常アクリル グリーンクロス 20737984
107033 LEDユニフォームケース Mサイズ  通常アクリル グリーンクロス 20737984
107033 LEDユニフォームケース Mサイズ  通常アクリル グリーンクロス 20737984
107033 LEDユニフォームケース Mサイズ  通常アクリル グリーンクロス 20737984

LEDユニフォームケース Mサイズ 通常アクリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード20737984品番107033
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

LED照明を額縁の中に設置した製品です。前開き式のLEDユニフォーム額です。開閉式なので、ユニフォームの掛け替えが前面からできます。ハンガーも首から通すだけの簡単設置です。2mの電源コードが付属しています。スタジアムや店舗の演出バリエーションを増やせます。

用途
ユニフォーム観賞のディスプレイに。
付属品電源コード、ACアダプター幅(mm)800厚さ(mm)(作品)~34質量(kg)7.5高さ(mm)960奥行(mm)98内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×77×900フレーム幅(mm)30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,800/税込3,080
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする