曜日別特売
SC-2W セキスイ ステンクラーものほしスタンド コスモス 積水樹脂 20740118

セキスイ ステンクラーものほしスタンド コスモス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台仕様幅35cmまでのタオルが約16枚対応注文コード20740118品番SC-2W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

室内用のパラソル型物干し。
上段はピンチハンガーなので、靴下などの小物が干せます。
ピンチハンガーは取り外して竿に掛けられます。

仕様幅35cmまでのタオルが約16枚対応材質パイプ/ステンレス巻きスチールパイプ(直径25.4mm・19.1mm) 部品/PP樹脂、EVA樹脂 金属部品/スチール(メッキ)質量(kg)1.3ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:82×82×143、収納時:15×15×164

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする