積水樹脂
セキスイ ものほしスタンド コスモス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1台
材質
パイプ/樹脂コーティングスチールパイプ(直径25.4・19.4cm) 部品/PP樹脂、EVA樹脂 金属部品/スチール(メッキ)
注文コード
20740170
品番
C-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
パラソル型物干しスタンド。
安定感のある4本脚。36本のアームでタオルがたっぷり干せる。
ピンチ16個付き。ピンチハンガーは取り外し可能。ハンガー掛け穴付き。
アームは折りたたんでスリムに収納できる。
材質
パイプ/樹脂コーティングスチールパイプ(直径25.4・19.4cm) 部品/PP樹脂、EVA樹脂 金属部品/スチール(メッキ)
質量(kg)
2.2
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
直径88×179
寸法(Φ×高さH)(cm)
収納時:16×206
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません