日本クリンテック
Ka:z clean ダストパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
レッド
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20740459
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
カージィクリーンシリーズのチリトリ。
材質
ポリプロピレン、TPE
色
ホワイト
種類
ダストパン
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23×6×33.5
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本来の用途以外でのご使用はお避け下さい。
※熱や火の近く、直射日光のあたる場所など高温になるところでのご使用・保管はおやめください。