曜日別特売
6035007 Thin Optics Keychain Thin Optics 20740644

6035007 Thin Optics Keychain Thin Optics 20740644
6035007 Thin Optics Keychain Thin Optics 20740644
6035007 Thin Optics Keychain Thin Optics 20740644
6035007 Thin Optics Keychain Thin Optics 20740644
6035007 Thin Optics Keychain Thin Optics 20740644
6035007 Thin Optics Keychain Thin Optics 20740644
6035007 Thin Optics Keychain Thin Optics 20740644
6035007 Thin Optics Keychain Thin Optics 20740644

Thin Optics Keychain

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
倍率(倍)1.6
内容量1個注文コード20740644品番6035007
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

収納・取り出し方法が簡単!持ち運びに便利なキーホルダーケース
ポリカーボネート採用で、耐久性に優れ、裏表使用可能! 取り出して向きを気にすることなく装着可能
使用用途に応じた3つのレンズ倍率
薄いからポケットやお財布にも入れて持ち歩ける
携帯性に優れた使いたい時にそこにある拡大鏡

材質レンズ:ポリカーボネート(PC)、フレーム:ポリカーボネート(PC)、ノーズクリップ:ポリカーボネート(PC)、ブリッジ:チタン合金(ニチノール)厚さ(mm)2質量(g)4倍率(倍)1.6主な用途爪切り・手芸用焦点距離30-40cm
注意
※眼鏡のように着用したまま歩いたり、遠くにあるものを見たりする等のためのものではないので、ご注意ください。
※本製品は文字や手元のものを拡大して見るためのクリップタイプのメガネ型拡大鏡です。
※メガネ・コンタクトレンズをご使用の方は、外すことなく、そのまま装着してご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする