キリン
キリン 生姜とハーブのぬくもり麦茶 moogy 375gボトル缶 はじめましてBOX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(375g×24本)
注文コード
20741299
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,840
麦茶をベースに、ぬくもり素材の生姜と、黒豆をブレンド。
さらにハーブの香りを加えた、香ばしくすっきりとした飲みくち。
常温でもおいしく飲めて、飽きのこない、毎日飲み続けられる味わい。
幅(mm)
67
高さ(mm)
166
質量(g)
402
奥行(mm)
67
容器
ボトル缶
賞味期限
18ケ月
原材料
焙煎大麦(大麦(カナダ))、焙煎黒大豆(黒大豆(北海道))、しょうが(高知県)/ビタミンC、香辛料抽出物
栄養成分
エネルギー0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物0g、ナトリウム10mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20741299
-
74095017
17961
健康ミネラルむぎ茶
伊藤園
1箱(650mL×24本)
¥
3,998
税込
¥
4,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)