MAGIQ(東京堂)
アリスハイドレンジア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
ピュアピンク
ピュアピンク
ピュアピンク
ベージュ
クリームホワイト
ライトピンク
イエロー
ブルー
ピーチオレンジ
ラベンダー
オーキッド
ワイン
パープル
ココアモーブ
ブラック
クリームピンクグリーン
ライトグリーン
グリーンモーブ
ブライトレッド
ダークブルー
アイボリー
モーブ
ライラック
ビューティ
スカイブルー
ホワイトピンク
ハニーイエロー
ライトブルー
ラベンダーグリーン
グレイッシュブルー
ライム
ピンクグリーン
ビビッドビューティ
フォレストグリーン
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20741868
品番
FM025048-202
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
色
ピュアピンク
分類
あじさい ハイドレンジア
高さ(cm)
23
花房径(cm)
12
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。