東京堂
エレナポピー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
色
クリームモーブ
注文コード
20742385
品番
FM008326-048
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥560
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
クリームモーブ
分類
ポピー
花径(cm)
7~8
材質
ポリエステル
高さ(cm)
55
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。