曜日別特売
AH000358-183 アレンジはさみ 東京堂 20742796

AH000358-183 アレンジはさみ 東京堂 20742796
AH000358-183 アレンジはさみ 東京堂 20742796
AH000358-183 アレンジはさみ 東京堂 20742796

アレンジはさみ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1本注文コード20742796品番AH000358-183
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質ステンレス全長(mm)160ジェリービーンズ質量(g)60刃長(mm)45分類ハサミ使用目的手芸・工芸やフラワーアレンジメント等に
注意
※お取り扱いにはご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする