曜日別特売
AP005476-001 クリアストーンピックM 東京堂 20742884

クリアストーンピックM

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(16本)注文コード20742884品番AP005476-001
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質プラスチック、ワイヤークリア分類デコレーションピック高さ(cm)10寸法(Φcm)0.8
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする