曜日別特売
FG000210 シキビ MAGIQ(東京堂) 20745246

 

FG000210 シキビ MAGIQ(東京堂) 20745246
FG000210 シキビ MAGIQ(東京堂) 20745246
FG000210 シキビ MAGIQ(東京堂) 20745246
FG000210 シキビ MAGIQ(東京堂) 20745246
FG000210 シキビ MAGIQ(東京堂) 20745246
FG000210 シキビ MAGIQ(東京堂) 20745246
FG000210 シキビ MAGIQ(東京堂) 20745246

シキビ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード20745246品番FG000210
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質ポリエチレングリーン分類グリーン リーフ高さ(cm)70葉(cm)7~9
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする