曜日別特売
7/26より値下げ!現場を応援
FG001988 フレア玉シダブッシュ MAGIQ(東京堂) 20745745

 

FG001988 フレア玉シダブッシュ MAGIQ(東京堂) 20745745
FG001988 フレア玉シダブッシュ MAGIQ(東京堂) 20745745
FG001988 フレア玉シダブッシュ MAGIQ(東京堂) 20745745
FG001988 フレア玉シダブッシュ MAGIQ(東京堂) 20745745
FG001988 フレア玉シダブッシュ MAGIQ(東京堂) 20745745
FG001988 フレア玉シダブッシュ MAGIQ(東京堂) 20745745
FG001988 フレア玉シダブッシュ MAGIQ(東京堂) 20745745

フレア玉シダブッシュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
20745745
品番
FG001988
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)値下げ
1,298

花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエチレン
グリーン
分類
シダ ファーン
長さL×幅W(cm)
37×45
高さ(cm)
37
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする