MAGIQ(東京堂)
ボックスウッドブッシュ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20745937
品番
FG003408
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエチレン
色
グリーン
幅(cm)
20
分類
ミニリーフ
高さ(cm)
24
葉(cm)
8
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。