曜日別特売
FJ002015 ゴールドバンブーバイン MAGIQ(東京堂) 20746664

 

FJ002015 ゴールドバンブーバイン MAGIQ(東京堂) 20746664
FJ002015 ゴールドバンブーバイン MAGIQ(東京堂) 20746664
FJ002015 ゴールドバンブーバイン MAGIQ(東京堂) 20746664
FJ002015 ゴールドバンブーバイン MAGIQ(東京堂) 20746664

ゴールドバンブーバイン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
20746664
品番
FJ002015
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。お正月用としてもおすすめです。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエチレン
ゴールド
分類
竹 笹 バンブー
長さL×幅W(cm)
74×20
高さ(cm)
74
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする