MAGIQ(東京堂)
パティナベリー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
グリーンパープル
ブラック
グリーンパープル
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20747450
品番
FM001920-024
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエチレン
色
グリーンパープル
分類
実もの ベリー(小果実)
高さ(cm)
40
寸法(Φcm)
実房:5
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。