KK-214 建設副産物分別標識 ユニット 20747992

建設副産物分別標識

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
文字内容空きカン
空きカン
木くず
コンクリート
金属くず
ダンボール
石こうボード
ロックウール吸音板
電線くず
発泡スチロール
廃プラスチック
塩ビ管
管理型産業廃棄物
安定型産業廃棄物
生ごみ
もえるもの
もえないもの
アリミカン
スチールカン
ビン
軽量気泡コンクリート
ペットボトル
アスコン
石綿含有産業廃棄物
寸法(mm)300×300×1厚
材質エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ)
取付方式4隅穴
内容量1枚注文コード20747992品番KK-214
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

主に建築現場の廃棄物置場や容器表示に。最適な素材とサイズをご用意。
標識とステッカー、2種類の表示。設置場所に応じて選べる4つのサイズ。
コンテナやメッシュパレットにピッタリ
フラットな面にピッタリ!

文字内容空きカン取付方式4隅穴材質エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ)トラスコ品番746-8253寸法(mm)300×300×1厚質量(g)90エコマーク認定認定エコマーク認定番号7118031
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20747658
2022-05-16
用途: 工場内分別用
製造業

標識表面に、がっつり養生テープが貼り付けてあり、ノリ跡(水玉)がひどい。シール剥がし剤で処理してからの使用となった。物は良いですが、梱包方法も検討していただきたい。

1が参考にしています
対象商品 : 20747633
2019-09-03
用途: 工場廃棄物の分別時
製造業

屋外での分別管理に大変役立っています。雨や熱にも強く、分別項目が分かりやすくて助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする