MAGIQ(東京堂)
アキレアベロニカピック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
ブルーラベンダー
クリーム
ピンク
ライトブルー
ブルーラベンダー
全5種類を一覧で見る
内容量
1束(3本)
注文コード
20748439
品番
FM004051-011
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエチレン
色
ブルーラベンダー
分類
小花
高さ(cm)
17
花長(cm)
2.5
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。