MAGIQ(東京堂)
ラナンキュラスソネット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
クリーム
ホワイトグリーン
ピンク
ライトイエロー
ブルー
ダークピーチ
オレンジ
ワイン
クリーム
アンティークピンク
ホットピンク
アクアブルー
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20748938
品番
FM005857-037
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
色
クリーム
分類
ラナンキュラス
高さ(cm)
44
花径(cm)
10
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。