BX916 BX916 ワークパンツ(秋冬用) アルトコーポレーション 20749794

BX916 ワークパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷裾上げ可翌々日出荷とは
ライトベージュ
ウエスト(cm)120
内容量1本注文コード20749794品番BX916
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
ライトベージュ股下(cm)75ウエスト(cm)120その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ワークパンツ混率(%)ポリエステル75、綿25生地東レストレッチ パワーツイルRoHS指令(10物質対応)対応裾上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする