MAGIQ(東京堂)
ミニョンアネモネ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ツートンオーキッド
ライトブルー
ピーチ
ツートンオーキッド
クリームピンク
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20749884
品番
FM009655-012
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
色
ツートンオーキッド
分類
アネモネ
高さ(cm)
34
花径(cm)
6
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。