曜日別特売
BX917 BX917 カーゴパンツ(秋冬用) アルトコーポレーション 20749934

BX917 カーゴパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷裾上げ可翌々日出荷とは
ネイビーブラック
ウエスト(cm)70
内容量1本注文コード20749934品番BX917
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
ネイビーブラック股下(cm)78ウエスト(cm)70仕様荷重分散パネル、荷重分散設計ポケット(脇マチ、内ポケット付き)、人間工学に基づく股下のマチその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別カーゴパンツ混率(%)ポリエステル75、綿25生地東レストレッチ パワーツイルRoHS指令(10物質対応)対応裾上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする