東京堂
OPパック2335 #30
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(100枚)
注文コード
20750085
品番
GF000022
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジ、ギフトとして。
材質
OPP
幅(mm)
230
高さ(mm)
350
分類
OPロール OPパック
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。