富士倉
単色ネオンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1巻
色
ブルー
注文コード
20750320
品番
NL-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
自由に文字、イラストなどを製作する事が出来ます。間接照明、イルミネーション店舗などのネオン風照明などにご利用頂けます。
用途
車内照明、看板照明、店舗の陳列棚、部屋、キッチン、階段などのDIY装飾。
色
ブルー
長さ(m)
5
寸法(幅W×高さH)(mm)
4.5×12.5
定格電圧(V)
DC12
消費電力(W/m)
6
防水保護等級
IP65(本体部分)
注意
※ご購入の際は【F12Vー5A】のスイッチング電源をお求め下さい。