No.1397 ガレージジャッキ バッファロー 3.5t 大橋産業(BAL) 20750957

No.1397 ガレージジャッキ バッファロー 3.5t 大橋産業(BAL) 20750957
No.1397 ガレージジャッキ バッファロー 3.5t 大橋産業(BAL) 20750957

ガレージジャッキ バッファロー 3.5t

(3件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台注文コード20750957品番No.1397
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ツインピストンで作業が早い!スピードリフト機構。
ローダウン車からRV車まで幅広く対応。

用途
タイヤ交換、オイル交換、車のメンテナンス時に
最大荷重(t)3.5ストローク(mm)433質量(kg)43寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)780×360×165最高位(mm)533最低位(mm)100揚幅(mm)100~533

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20750957
2018-09-01
用途: 自動車のジャッキアップ
サービス業

ジャッキがちょっと重すぎ、一人では持ち上がらないのが難。ひとサイズしたのが良かった。(悩み)

対象商品 : 20750957
2017-08-16
用途: 足回りの作業
花岡総合設備建設業・工事業

思っていた以上の大きさと重さには多少ビックリしましたが頑丈そうで安心感は有りますね。現在使用しているのが3tだったので更に能力を発揮してくれると期待して居ます。

対象商品 : 20750957
2018-03-24
用途: タイヤ交換

思っていたより、大型でした。とてもしっかりしていて、使い良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする