曜日別特売
7-15x35 ウルトラビュー7~15倍ズーム双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 20751508

ウルトラビュー7~15倍ズーム双眼鏡

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード20751508品番7-15x35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コンパクトなボディが扱いやすいスタンダードズーム双眼鏡です。
目的に合わせて7倍~15倍に倍率を変えることができます。
三脚取付ホルダー(別売)の使用が可能です。

倍率(倍)7~15対物レンズ有効径(mm)35付属品ケース、ストラップ質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×77×168眼幅調整範囲(mm)58.5~71.5視界(実視界)5.6~3.7°最短合焦距離10m1000m先の視野(m)97.8~64.6明るさ25~5.4ひとみ径(Φmm)5.0~2.3アイレリーフ(mm)20~16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする