曜日別特売
DXZ-07 合体工具 8点セット エンジニア 20752106

商品画像1

DXZ-07 合体工具 8点セット エンジニア 20752106
DXZ-07 合体工具 8点セット エンジニア 20752106
DXZ-07 合体工具 8点セット エンジニア 20752106
DXZ-07 合体工具 8点セット エンジニア 20752106
DXZ-07 合体工具 8点セット エンジニア 20752106
DXZ-07 合体工具 8点セット エンジニア 20752106
DXZ-07 合体工具 8点セット エンジニア 20752106
DXZ-07 合体工具 8点セット エンジニア 20752106

合体工具 8点セット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード20752106品番DXZ-07
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

組み合わせによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。
DZ-70:強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。
DBZ-20、DBZ-21:独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。
DR-19:強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。
DR-23:叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。
DR-25:壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。
PZ-77:つかむ、切る、ネジる、抜く、1本4役の多機能ペンチ。
KSE-35:工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。

用途
潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。
工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。
セット内容DZ-70、DBZ-20、DBZ-22、DR-19、DR-23、DR-25、PZ-77、KSE-35質量(g)840セット商品数8ケース寸法(mm)465×25対応ねじDBZ-22:ドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ、DBZ-20:対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト、PZ-77:ネジ頭直径3~9.5mm
関連資料:(8.37MB)

商品説明動画

かゆい所に手が届く! 合体工具 DXZ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする