曜日別特売
AD-246 ACアダプタ TOA 20756236

ACアダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード20756236品番AD-246
参考基準価格(税別)¥8,950販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

スイッチング方式の小型電源アダプターです。

付属品電源コード(2m)×1材質ケース:耐熱樹脂黒質量(g)170使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)出力DC24V1Aコード長さ(m)1.5消費電流(mA)AC500、入力100VプラグRC6705センター+消費電力(VA)50リップル電圧(mV)100(p-p)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする