アイトス
高視認性ワークウェア ノータックワークパンツ AZ-1727
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
20756487
品番
AZ-1727
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,900
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
シーンを選ばないスタイリッシュ高視認性ウエア。
色
ハイパーイエロー
サイズ
SS
職業別シーン
自動車・バイク整備、建設・建築・塗装・内装工事
仕様
携帯電話専用ポケット、右側ファスナーポケット、パンツ配色裾仕様、滑り止めシリコン・パイピング、マジックテープ、ポケットフラップ、反射材、脇ゴム仕様、後ベルト部分シリコンストッパー仕様
種別
ノータックパンツ
材質
交織ストレッチツイル綾織り、ポリエステル80%・綿20%、(ファスナー)金属、(スライダー)金属、(ポケットファスナー)金属、(前カン)金属
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
60~69
注意
※反射材は3Mスコッチライトを使用しています。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。