曜日別特売
CM-1230T 小型天井埋込スピーカ TOA 20756595

小型天井埋込スピーカ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20756595品番CM-1230T
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

天井埋込型のスピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式によりパネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。また、ワンタッチで結線可能な差込式コネクターを採用しています。ATT回路はトランス式を採用し、非常放送時の減衰はほとんどありません。3線式配線時、鳴動方式スイッチにより緊急放送専用スピーカーとして使用できます。また、システム天井用としてもお使いいただけます。

仕様【設定スイッチ】音量スイッチ(0dB/-6dB/-12dB)、鳴動条件スイッチ(通常/緊急・緊急専用)、配線方式スイッチ(2線式/3線式)、入力切換スイッチ(3W/1W)適合【パネル】CP-123、CP-123B、CP-123Wその他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)630使用温度範囲(℃)-10~50適合板厚(mm)5~25(天井)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×53×80仕上ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)周波数特性160Hz~18kHz(ピーク-20dB時)取付穴径(Φmm)100~105取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)音圧レベル(dB)出力92(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)スピーカー8cmコーン型適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm定格入力(W)3指向性指向特性区分:X(0°以上20°未満Q=3、20°以上60°未満Q=2、60°以上80°未満Q=1、80°以上90°以下Q=0.5)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)93(1W)音量調節3段階(トランス式)、OFF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする