内容量1個仕様【クロック入力】1系統無電圧メイク接点入力開放電圧:DC9V、短絡電流:1mA以下、RCAピンジャック、【クロック出力】1系統NPNオープンコレクター出力耐電圧:DC30V、制御電流:20mA以下、RCAピンジャック、【シーケンス切換時間】内部:約1~30秒(可変)外部:クロック同期制御、【スキップ機能】自動飛び越し、【スポットリモート入力】9系統無電圧メイク接点入力開放電圧:DC3.5V、短絡電流:5mA以下D-subコネクター(25P/メス)、【アラーム入力】8系統無電圧メイク接点入力開放電圧:DC9V、短絡電流:5mA以下、D-subコネクター(25P/メス)、【アラームリセット入力】1系統無電圧メイク接点入力開放電圧:DC9V、短絡電流:5mA以下、D-subコネクター(25P/メス)、【アラーム動作時間】約1分間(固定)、【アラームシーケンス時間】約1秒(固定)、【アラーム警報音】断続ブザー音注文コード20756814品番C-SQ80