曜日別特売
C-VD6 映像信号分配器 TOA 20756839

映像信号分配器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20756839品番C-VD6
参考基準価格(税別)¥58,200販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

カメラ映像を1入力で6分配の出力、2入力で3分配の出力が可能な映像分配器です。
カメラが捉えた画像を複数のモニタテレビで同時に再現できます。

材質パネル:アルミ押出し黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)4.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×46×296分配数1入力6分配または2入力各3分配映像出力1系統または2系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNC接栓映像入力1系統または2系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNC接栓
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする