DT-940 AM/FMラジオチューナー TOA 20756918

AM/FMラジオチューナー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード20756918品番DT-940
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

FM,AM放送を受信することができるラジオチューナーです。FM放送は、ステレオ受信が可能です。AM,FM各20局ずつメモリーでき、ワンタッチで選局ができます。また、別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます(1サイズ)。

付属品ACアダプター(3m)×1、ステレオピンプラグ付コード(1m)×1、AMループアンテナ(屋内用、135×125mm、リード線長:約1.2m)×1、FMワイヤーアンテナ(屋内用、エレメント線長:約2.2m)×1仕様【アンテナ入力】AM:ループアンテナ(平衡)/外部アンテナ(不平衡)プッシュターミナル・FM:75Ω(不平衡)F型接栓、【メモリー局数】AM/FM各20局材質パネル:アルミヘアライン黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)質量(kg)2.9使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター(付属)から供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×50.8×295.2消費電流(mA)70(ACアダプター(付属)使用時)受信周波数AM:522~1629kHz(9kHzステップ)、FM:76~108MHz(100kHzステップ)音声出力ステレオ:-15dB(※1)10kΩ不平衡RCAピンジャック、モノラル:-10dB(※1)10kΩ平衡M3ねじ端子バリアー間隔6.4mm使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする