曜日別特売
T-E7A-2430WH 電源タップ 2P スイッチ付(個別・一括) 延長コード 省エネ スイングプラグ コンセント エレコム 20756934

T-E7A-2430WH 電源タップ 2P スイッチ付(個別・一括) 延長コード 省エネ スイングプラグ コンセント エレコム 20756934
T-E7A-2430WH 電源タップ 2P スイッチ付(個別・一括) 延長コード 省エネ スイングプラグ コンセント エレコム 20756934
T-E7A-2430WH 電源タップ 2P スイッチ付(個別・一括) 延長コード 省エネ スイングプラグ コンセント エレコム 20756934
T-E7A-2430WH 電源タップ 2P スイッチ付(個別・一括) 延長コード 省エネ スイングプラグ コンセント エレコム 20756934
T-E7A-2430WH 電源タップ 2P スイッチ付(個別・一括) 延長コード 省エネ スイングプラグ コンセント エレコム 20756934
T-E7A-2430WH 電源タップ 2P スイッチ付(個別・一括) 延長コード 省エネ スイングプラグ コンセント エレコム 20756934
T-E7A-2430WH 電源タップ 2P スイッチ付(個別・一括) 延長コード 省エネ スイングプラグ コンセント エレコム 20756934

電源タップ 2P スイッチ付(個別・一括) 延長コード 省エネ スイングプラグ コンセント

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
コード長さ(m)3
コンセント個数4個口
内容量1個注文コード20756934品番T-E7A-2430WH
参考基準価格(税別)¥3,490販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

待機電力をまとめて節約できる一括スイッチと、接続機器ごとにON/OFFでき、個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。
ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式です。

コード長さ(m)3定格125V・15A・1500Wホワイト材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×50×32※コード部分及びプラグ部分を除く質量(g)436スイッチ集中・個別両用スイッチ仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×コンセント個数4個口プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20112347
2022-03-20
用途: パソコン関連の一括制御
建設業・工事業

パソコン接続の機器を一度に消し忘れなく制御できた!

対象商品 : 20112347
2021-06-27
用途: 室内作業
建設業・工事業

斜め配置のスイッチが良くて購入しました 一括、個別スイッチが便利です

対象商品 : 20112347
2020-08-14
用途: パソコン・プリンター・HDD・テレビ・その他電源使用時
建設業・工事業

一括・個別スイッチが電源の消し忘れがないので便利です

対象商品 : 20112347
2020-10-29
用途: 電動ドリル、電池の充電
サービス業

個別のスイッチがあるので便利。デザインもシンプルなので
いいです。

対象商品 : 20112347
2019-04-02
用途: 台所用
その他業種

電話、インターネット、インターホン、シェーバー、パソコン、などコンセントが満杯でこれで助かります。

対象商品 : 20112347
2019-01-16
用途: 器具の使用

個別スイッチと一括スイッチが両方ついていて便利です。
価格がもう少し安かったらよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする