曜日別特売
YPLM-LRE サスペンダーリミテッド タジマツール(TJMデザイン) 20758237

サスペンダーリミテッド

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個トラスコ品番796-9881注文コード20758237品番YPLM-LRE
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

肩に重量を分散し腰の負担を軽減するサスペンダー
肩に食い込まない46mm幅広ベルト
ベルトズレを防止するシリコンストッパー付
体の動きに柔軟に対応するアクティブリング
サスペンダーを胴当てベルトに装着するから胴ベルトからスペースを奪わない
サイズ調整部は装着感を優先したシンプル構成
胴当てベルトはフィット感とサポート力に優れた超立体

用途建築・工事用サスペンダートラスコ品番796-9881質量(g)269ベルト幅(mm)46適応身長(cm)165~175
注意
※安全帯ではありません。タジマのSEG胴当てベルトと胴ベルトを組み合わせてご使用ください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20758264
2022-11-07
用途: 管工事
電気・ガス・熱供給・水道業

腰ベルトのみと比べると腰への負担がほぼ解消される。

1が参考にしています
対象商品 : 20758237
2020-07-14
用途: 電気工事屋さんですよ~
建設業・工事業

仕事柄 いっぱい重いモンぶら下げてるの…
だから腰痛対策
お勧め(о´∀`о)

1が参考にしています
対象商品 : 20758264
2020-06-27
用途: 建築現場
電気・ガス・熱供給・水道業

腰痛持ちでサスペンダーに変えてからだいぶ腰痛も楽になりました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする