曜日別特売
PC-391T 埋込形スピーカ TOA 20758887

埋込形スピーカ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)注文コード20758887品番PC-391T
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ホテル・病室などの小さな居室や、銀行・医院などのカウンターや、受付用スピーカーとして使用できる小型の壁埋込型スピーカーです。

仕様【取付ボックス】3サイズスイッチボックス(別途ご用意ください)その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質アルミヘアライン質量(g)600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×115×47(スイッチノブ等突起物除く)周波数特性150Hz~18kHz音圧レベル(dB)出力86(1W/1m)スピーカー7.7cmコーン型定格入力(W)3指向性指向特性区分:X(水平・垂直:0°以上60°未満Q=2、60°以上90°以下Q=0.8)インピーダンス(Ω)3.3k音響パワーレベル(dB)92(1W、1m)音量調節0(断)、1(-12dB)、2(-6dB)、3(0dB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする