PC-1861 天井埋込型スピーカ BGM用 TOA 20758914

天井埋込型スピーカ BGM用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個種別スピーカー:6W:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、3W/1.5W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、0.8W時:S級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で84dB(A)以上)注文コード20758914品番PC-1861
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

スピーカーユニットと前面ネット、取付金具が一体型の金属製天井埋込型スピーカーです。音質を重視した設計で、店舗などのBGM用途に適しています。スプリングクランプ方式により、スピーカーを簡単に天井に取り付けることができます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。また、ローインピーダンス(8 Ω)にも対応できます。スピーカー端子台は、プッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線にも対応できます。

付属品型紙×1、ファストン端子付リード線(黒色)×1種別スピーカー:6W:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、3W/1.5W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、0.8W時:S級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で84dB(A)以上)材質フレーム:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(g)620使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性55Hz~18kHz(ピーク-20dB時)取付穴径(Φmm)150±3(天井板厚:5~25)取付け方法スプリングクランプ方式(スピーカーパネル)音圧レベル(dB)出力90(1W/1m)(500Hz~5kHz/ピンクノイズ時)スピーカー12cmコーン型配線方式ワンタッチ式差し込み型コネクター(送り端子2分岐タイプ)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2定格入力(W)6インピーダンス(Ω)ローインピーダンス:8(6W)、ハイインピーダンス100系:1.7k(6W)/3.3k(3W)/6.7k(1.5W)/13k(0.8W)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする