曜日別特売
N194A メモ ニーモシネ 行動予定表 マルマン 20758928

メモ ニーモシネ 行動予定表

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(80枚)
サイズB5
行数30
内容量1冊(80枚)注文コード20758928品番N194A
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

仕事に創造性をもたらす高品質の本文用紙。
用紙をスムーズに美しく切り離せるミシン目入り。
上部に日程記入欄、左端に縦に罫線が入った特殊罫のノートタイプ(片面印刷)。
コンパクトに折り返せるツインワイヤ製本。

サイズB5行数30枚数80寸法(縦×横)(mm)192×252罫幅(mm)7(特殊メモリ入)材質(表紙)PPワイヤーツインワイヤミシン目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39643836
2024-08-03
用途: 野帳の代わりに

野帳の代わりに購入してみた かなり良い
材料の採寸寸法用に使ってみたけど 勝手にページがめくられないのが良かった

対象商品 : 20758928
2024-04-06
用途: 現場の完了時
三原興業

。安くてとってもつかいやすくて、おすすめです。もう、5年くらい使用しています
これからもよろしくお願いします

対象商品 : 39643836
2020-01-24
用途: 作業全般
農・林・水産業

TO DO LIST としてずっと利用しています。大きさ、紙質、使いやすさ、コスパ、全てにおいて個人ランキング不動の1位です。お試しください。

対象商品 : 20758912
2016-08-20
用途: 作業内容の確認書き
YUHIRO&M DESIGNS

万年筆、ボールペン共に書きやすくてインクの裏写りも無くて安心して使えます。
また、ミシン目があって綺麗に切り離す事が出来るのでコピーやPDF化するにも楽です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする