付属品スイッチボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×35)×2、スピーカー取付パネル×1、スピーカー取付ノブ×2その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質フロントケース、リアケース:難燃性HIPS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)、ライトグレー(マンセルN8.0近似色)、スピーカー取付パネル:表面処理鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体塗装寸法(mm)Φ220×80.5(D)(本体のみ、突起部を除く)質量(kg)1(本体)、180g(スピーカー取付パネル)使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性160Hz~16kHz音圧レベル(dB)出力94(1W/1m)スピーカー防滴12cmコーン型配線方式ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線、分岐配線)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2定格入力(W)3指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.5)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/5k(2W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)96(1W)音量調節3W~1Wタイプ(出荷時1W端子に接続済)(0dB/-6dB/-12dB/-18dB/断)