曜日別特売
SR-FB4 フライング金具 TOA 20759438

フライング金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20759438品番SR-FB4
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ラインアレイスピーカーSR-S4L,SR-S4Sを吊下げて使用するための金具です。

付属品吊下げ金具取付ねじ(M8アブセット)×6、スピーカー取付ねじ(M5アブセット)×8、吊下げ金具組立ねじ×2、吊下げ金具組立座金×一式仕様168×170×284(組立時)材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(kg)2.9(付属品を含む)構成部品吊下げ金具A×1、吊下げ金具B×1、スピーカー側金具×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする