TOA
マッチングトランス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20759928
品番
TM-60T
参考基準価格(税別)
¥8,950
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アンプのハイインピーダンス出力を、ローインピーダンスに変換するトランスです。
材質
樹脂ブラウン(マンセル5YR3/1近似色)
質量(kg)
1.3
内径(Φmm)
9(ブッシング)
配線接続方法
M3ねじ端子バリアー間隔8mm
周波数特性
80Hz~16kHz
取付可能幅(mm)
25~60
インピーダンス(Ω)
1次側:290(35W)/250(40W)/220(45W)/200(50W)/180(55W)/170(60W)、2次側:4/8/16
取付可能パイプ径(Φmm)
10~51
取付可能板厚(mm)
2~35