仕様【結合部ねじ】JISC55041種(インチねじ)適合【ホーン】TH-750、TH-760その他JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)(TH-750/TH-760いずれかの組合せ)材質上蓋:アルミグレー(マンセルN4.5近似色)粉体焼付塗装、トランスケース:ABS樹脂グレー(マンセルN4.5近似色)、ねじ:ステンレス寸法(mm)Φ139×151(D)質量(kg)2.7使用温度範囲(℃)-20~+55(ただし結露のないこと)周波数特性150Hz~8kHz(JISC5504標準ホーン使用)コードスピーカー:Φ6mm2心キャブタイヤコード(長さ60cm)防塵防水性能IP65(TH-750、TH-760との組合せ)音圧レベル(dB)出力110(1W/1m)(JISC5504標準ホーン使用)定格入力(W)60指向性指向特性区分:N(0°以上15°未満Q=20、15°以上30°未満Q=4、30°以上60°未満Q=0.5、60°以上90°以下Q=0.3)(TH-750/TH-760いずれかの組合せ)インピーダンス(Ω)170(60W)/330(30W)/670(15W)音響パワーレベル(dB)104(1W)(TH-750、TH-760いずれかの組合せ)