曜日別特売
YS-151S スピーカ取付金具 TOA 20760470

スピーカ取付金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20760470品番YS-151S
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

小型ホーンスピーカー取付金具です(車載には使用できません)。
スピーカー設置角度が水平方向360°,垂直方向180°の間で固定できます。
材質は亜鉛製で、堅牢で耐候性に優れています。

適合【スピーカー】SC-705A、SC-705AM、SC-710A、SC-710AM、SC-715A、SC-715AM(別売)材質金具本体:亜鉛黒塗装、六角ボルト、蝶ナット、コイルバネ、座金:ステンレス質量(g)430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする