YW-1000 アンテナブースタ TOA 20760524

アンテナブースタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード20760524品番YW-1000
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

アンテナケーブル延長時の高周波損失(ケーブルロス)を補うための800MHz帯ワイヤレスシステム専用のアンテナブースターです。

仕様【雑音指数】3dB以下(808MHz)、【最大入力】100dBμV以下型式電流通過型ブースターアンプ質量(g)50使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC7~12消費電流(mA)10(9V時)周波数帯域(MHz)806~810(通過)入出力BNCジャックインピーダンス(Ω)75(入出力)利得(dB)約10使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする