付属品天井取付板×1、壁取付金具×1、化粧パネル×1、アンテナ取付(天井取付)用小ねじ×2、天井取付板用タッピンねじ×4、天井取付板用小ねじ×4、天井取付板用板ナット×4、壁取付金具用タッピンねじ×2、アンテナ取付(壁取付)用小ねじ×1、自己融着テープ×1仕様【同軸接栓】BNCジャック材質化粧パネル:シリコンゴムオフホワイト(マンセル5Y8.8/1.2近似色)、アンテナ本体:ポリカーボネート樹脂、アンテナエレメント:ステンレス銅合金(クロムめっき)質量(g)120(取付金具含まず)形式半波長ダイポールアンテナ使用温度範囲(℃)-10~60電源(V)ブースターアンプあり時:DC5~8、ブースターアンプなし時:--消費電流(mA)ブースターアンプあり時:6(DC6V時)、ブースターアンプなし時:--周波数帯域(MHz)322使用場所屋内および屋外インピーダンス(Ω)75防水性IPX3利得(dB)ブースターアンプあり時:+5、ブースターアンプなし時:-3(ダイポール比相対)