曜日別特売
SP-01-00036B サヤフォークピン 山田部品 20761285

SP-01-00036B サヤフォークピン 山田部品 20761285
SP-01-00036B サヤフォークピン 山田部品 20761285

サヤフォークピン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード20761285品番SP-01-00036B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

黒塗装仕様スプリング付き

仕様黒色塗装仕上げ全長(mm)255スプリング長(mm)スプリング自由長:約55直径(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20761249
2024-05-19
用途: 自社で使う為
有限会社クニイチ

さやフォークを使う時にあるはずのピンが…無い。どこかに置き忘れたか…言う事で購入です。先端の回転金具の動きが少し渋いもう少しくるくる回ると助かります。指で回そうとすると指が痛くなるくらい。油差すかな。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする