曜日別特売
FX70971R FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70971R サンエス 20761746

 

FX70971R FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70971R サンエス 20761746
FX70971R FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70971R サンエス 20761746
FX70971R FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70971R サンエス 20761746
FX70971R FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70971R サンエス 20761746
FX70971R FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70971R サンエス 20761746
FX70971R FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70971R サンエス 20761746
FX70971R FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70971R サンエス 20761746
FX70971R FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70971R サンエス 20761746
FX70971R FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70971R サンエス 20761746
FX70971R FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70971R サンエス 20761746

FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70971R

(3件のレビュー)
取扱い終了
サックス
サイズLL
内容量1着注文コード20761746品番FX70971R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

インナーネット、コイルファスナーなど基本パーツを装備。
制電素材。毛髪混入防止。
安全面、衛生面をダブルでサポートします。
異物混入防止のため、ボタンは全てスナップボタン。
吸水性と通気性に優れ汗を吸いムレを抑えます。
動きやすく、快適性に優れたデザインです。
素材にはチリやホコリが付きにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。

仕様
男女兼用
清涼
制電
毛髪混入防止
コイルファスナー
メッシュ裏地
インナーネット(PPスナップあわせ)
ジャージエンド
ラグラン
サックスサイズLL種別ポケットなし材質ポリエステル65%、綿35%タイプ清涼規格HACCPサポート胸囲(cm)122着丈(cm)68機能清涼裄丈(cm)85性別男女共用袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20761746FX70971R22881556FX70971RFX70971R FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70971R サンエス 22881556FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70971Rサンエス1着
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22881547
2024-08-31
用途: 食品加工場
スズキ特機設備機器建設業・工事業

全体的には満足。ただ手首の90mm程幅のゴム部が汗グチャになり滴り落ちるし、
洗濯後の乾きが悪いです。
ごく普通の(幅無し輪ゴム状態)の物が欲しいです。あと手を通すのがたいへん。
涼しさと着やすさは最高です。

対象商品 : 22881547
2018-04-19
用途: 製品の製造現場
製造業

週2回の頻度で洗濯して、半年以上使用していますが、特にほつれもなくしっかり着れています。

対象商品 : 22881556
2017-09-20
用途: 化粧品の製造
製造業

ほどよい着心地で良い感じです。個人差はありますが、暑さ涼しさで特に気になる点はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする