曜日別特売
ISK-IAP151 インバーター制御 エアープラズマカッター IKURATOOLS(育良精機) 20765158

インバーター制御 エアープラズマカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可車上渡し3日以内出荷とは
内容量1台注文コード20765158品番ISK-IAP151
参考基準価格(税別)¥420,000販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

切れ味シャープな省電力設計。

定格使用率(%)30付属品L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル(3芯3.5mm2-3m)、アースクリップ付ケーブル(3m) チップ(2個)、シールドキャップ(2個)、ディストリビュータ(1個)、電極(2個)トラスコ品番772-6686質量(kg)17.5定格電圧(V)単相100定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)145×450×225定格出力電圧2.3kW、15A(8~15A)定格入力電流(A)27定格入力(kW)2.7
注意
※エンジン発電機を使用される場合は、容量が3倍以上で、出力波形がきれいなインバーター方式のものを、正しい電圧設定(100V)でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアプラズマ切断機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする