TRUSCO
ローパーテーション(半透明)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
5日以内出荷とは
高さ(mm)
1465
1165
1465
1765
幅(mm)
900
900
1200
間口(mm)
900
900
1200
色
グリーン
ブルー
グリーン
グレー
オレンジ
半透明
全38種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20766174
品番
TLP-1509U-GN
参考基準価格(税別)
¥63,600
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
幅も高さも豊富にサイズ展開しています。
自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。
簡易連結により施工も簡単です。
色
グリーン
間口(mm)
900
高さ(mm)
1465
仕様
上部半透明
トラスコ品番
764-9550
材質
パネル:フラッシュ合板+上部ポリカーボネイト、パネル枠:塩ビ成型品
幅(mm)
900
厚さ(mm)
30
質量(kg)
6
タイプ
連結型
奥行(mm)
30
パネル厚さt(mm)
30
注意
※パネル本体には安定脚、連結部材などは付属しておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
ローパーテーション(半透明)
参考になった